• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello per pallet

Codice art.: 22879
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22879
EAN / GTIN 4017976228792
Codice del produttore 22879
Numero-L L90080 996

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Per pallet piatti e cassette a rete. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a rulli, freno ruote girevoli, in conformità con la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Bassa resistenza al rotolamento, alta resistenza chimica, non lascia segni = antitraccia. Rumori di corsa.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1050
Lunghezza superficie utile (mm): 810
Larghezza superficie utile (mm): 610
Altezza della superficie di carico (mm): 282
Lunghezza totale (mm): 855
Larghezza totale (mm): 655
Altezza totale (mm): 329
Gomme: Poliammide
Dimensione ruota (mm): 200 x 50

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello