Carrello per pallet

Codice art.: 22849
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 22849
    EAN / GTIN 4017976228495
    Codice del produttore 22849

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Per pallet piatti e cassette a rete. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote in poliuretano, mozzi con cuscinetti a sfere, freno ruote girevoli, in conformità con la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Resistenza al rotolamento bassa, corsa elastica, nessun rumore di corsa.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 1050
    Lunghezza superficie utile (mm): 810
    Larghezza superficie utile (mm): 610
    Altezza della superficie di carico (mm): 282
    Lunghezza totale (mm): 855
    Larghezza totale (mm): 655
    Altezza totale (mm): 329
    Gomme: Poliuretano
    Dimensione ruota (mm): 200 x 50

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello