Chiave dinamometrica di serraggio LBF.IN Z 8 050505

Codice art.: 2282550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2282550
EAN / GTIN 0611702895995
Codice del produttore 2282550

Descrizione

Descrizione:

Precisione e coerenza. Un migliore controllo del processo è assicurato dalla riduzione del rischio di sotto e sovra serraggio, grazie all'unica Breaking Technology
scala calibrata. Una scala micrometrica visibile permette all'utente di regolare rapidamente e facilmente l'utensile all'impostazione di coppia desiderata, consentendo di applicare una gamma di diverse impostazioni di coppia
Facilità d'uso. Può essere utilizzato in spazi ristretti grazie al suo design compatto
Elettronica. Ideale per l'assemblaggio e la manutenzione sicura dei componenti elettronici, in quanto questo strumento è conforme all'EPA per l'uso in aree sensibili dal punto di vista elettrostatico
Lunga vita dello strumento. Alta qualità, design e costruzione durevole, riduce al minimo i costi di sostituzione e di fermo macchina
Controllo del processo. Riduce la probabilità di garanzia e di rilavorazione assicurando il controllo del processo attraverso un'applicazione accurata e ripetibile della coppia
Efficienza produttiva. Miglioramento del comfort dell'operatore e della produttività, grazie al design ergonomico, che include materiali leggeri e impugnatura in plastica stampata
Versatilità. Strumenti versatili ideali per applicazioni di manutenzione e riparazione dove una gamma di coppie può essere applicata rapidamente e facilmente a una varietà di elementi di fissaggio e connettori
Le versioni N.m o lbf.in sono disponibili con un raccordo da 8 mm o un raccordo rettangolare 9x12
Possono essere fornite come parte di un kit personalizzato

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 8 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf in]: 45 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 10 lbf in
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Riparazione e revisione
    • Manutenzione e riparazione
    • Reparti di prova e collaudo
  • Lunghezza totale [mm]: 220 mm
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduazione della scala [lbf in]: 0,25 lbf in
  • Tipo di scala: Mono
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Macchinari
    • Servizio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello