Descrizione:
Applicazione:
Serraggio controllato di viti nell'intervallo di 40 - 200 N-m
Installazione in serie o in linea di montaggio
Uso continuo estremo
Design:
Chiave dinamometrica fissa - senza scala
Con perno da 16 mm
Per il serraggio a destra e a sinistra (la chiave deve solo essere girata di 180°! )
Accuratezza di attivazione: Tolleranza +/- 4 % del valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali
Impugnatura fino a 20° al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Ritorno automatico alla posizione iniziale
Leggero,
Costruzione leggera ma robusta e resistente alla corrosione
Manico in gomma molto maneggevole e antiscivolo
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta l'impostazione fissa in fabbrica, si prega di indicare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Ombito di fornitura:
Chiave dinamometrica TBN Bend
Strumento di regolazione per cambiare il valore fisso
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
Consegna in scatola di cartone robusto.
Proprietà:
- Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
- Coppia (min.) [lbf ft]: 29 lbf ft
- Coppia (min.) [lbf in]: 352 lbf in
- Coppia (min.) [Nm]: 40 Nm
- Coppia (max.) [lbf ft]: 147 lbf ft
- Coppia (max.) [lbf in]: 1768 lbf in
- Coppia (max.) [Nm]: 200 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Lunghezza totale [mm]: 520 mm
- Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
- Precisione: +/- 4 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Blocco del perno
- Tipo di scala: senza
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriale
- Militare
- Energia
- Meccanica