Chiave dinamometrica per cavi Z 16 25-135 Nm 050203

Codice art.: 2282488
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2282488
EAN / GTIN 0611702895926
Codice del produttore 2282488

Descrizione

Descrizione:

Specialmente per commutazione, conteggio, monitoraggio e controllo a distanza su linee di produzione e produzione in serie
Avvitamento controllato delle viti nel campo 27-135 N-m
Con perno da 16 mm
Chiave fissa preimpostabile - senza scala
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Incl. strumento di impostazione per modificare il valore fisso

Proprietà:

  • supporto unità, pin Ø: 16 mm
  • tipo/unità: Direzione di serraggio del perno di guida
  • : Versione
  • sinistra e destra: Incl. Manicotto di commutazione e cavo di collegamento 5 m
  • meccanismo di scatto: corsa di rilascio lunga
  • coppia (max.) [lbf·ft]: 100 lbf·ft
  • coppia (max.) [lbf·in]: 1195 lbf·in
  • coppia (max.) [N·m]: 135 N·m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello