Chiave dinamometrica per cavi Z 16 10-65 Nm 050103

Codice art.: 2282461
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2282461
    EAN / GTIN 0611702895889
    Codice del produttore 2282461

    Descrizione

    Descrizione:

    Specialmente per commutazione, conteggio, monitoraggio e controllo a distanza su linee di produzione e produzione in serie
    Avvitamento controllato delle viti nel campo 10-65 N-m
    Con perno da 16 mm
    Chiave fissa preimpostabile - senza scala
    L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente con un'attrezzatura di prova adatta
    Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, indicare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
    Incl. strumento di impostazione per modificare il valore fisso

    Proprietà:

    • supporto unità, pin Ø: 16 mm
    • tipo/unità: Direzione di serraggio del perno di guida
    • : Versione
    • sinistra e destra: Incl. Manicotto di commutazione e cavo di collegamento 5 m
    • meccanismo di scatto: corsa di rilascio lunga
    • coppia (max.) [lbf·ft]: 48 lbf·ft
    • coppia (max.) [lbf·in]: 575 lbf·in
    • coppia (max.) [N·m]: 65 N·m

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello