Descrizione:
Specialmente per commutazione, conteggio, monitoraggio e controllo a distanza su linee di produzione e produzione in serie
Serraggio controllato delle viti nel campo 5-200 N-m
Con perno da 16 mm
Chiave fissa preimpostabile - senza scala
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Incl. strumento di impostazione per modificare il valore fisso
Proprietà:
- tipo/unità: Direzione di serraggio del perno di guida
- : Versione
- sinistra e destra: Incl. Manicotto di commutazione e cavo di collegamento 5 m
- meccanismo di scatto: corsa di rilascio lunga
- coppia (max.) [lbf·in]: 89 lbf·in
- coppia (max.) [N·m]: 10 N·m
- Coppia (min.) [lbf·in]: 17,8 lbf·in
- coppia (min.) [N·m]: 2 N·m