Chiave dinamometrica per cavi Pin captivo 011103

Codice art.: 2282348
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2282348
EAN / GTIN 0611702890570
Codice del produttore 2282348

Descrizione

Descrizione:

Specialmente per commutazione, conteggio, monitoraggio e controllo a distanza su linee di produzione e produzione in serie
Serraggio controllato delle viti nel campo 5-200 N-m
Con perno da 16 mm
Chiave fissa preimpostabile - senza scala
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Incl. strumento di impostazione per modificare il valore fisso

Proprietà:

  • tipo/unità: Direzione di serraggio del perno di guida
  • : Versione
  • sinistra e destra: Incl. Manicotto di commutazione e cavo di collegamento 5 m
  • meccanismo di scatto: corsa di rilascio lunga
  • coppia (max.) [lbf·in]: 18 lbf·in
  • coppia (max.) [N·m]: 2 N·m
  • Coppia (min.) [lbf·in]: 3,6 lbf·in
  • coppia (min.) [N·m]: 0,4 N·m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello