Chiave dinamometrica per cavi 3/8″ 5-25 Nm 011013

Codice art.: 2282313
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2282313
EAN / GTIN 0611702890518
Codice del produttore 2282313

Descrizione

Descrizione:

Specialmente per commutazione, conteggio, monitoraggio e controllo a distanza su linee di produzione e produzione in serie
Avvitamento controllato delle viti nel campo di 5 - 25 N-m
Con attacco quadro da 3/8″
Chiave fissa preimpostabile - senza scala
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Incl. strumento di impostazione per modificare il valore fisso

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato a cricchetto
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Coppia (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Lunghezza totale [mm]: 366 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello