Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Per pallet piatti e cassette a rete. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 fisse, in gomma piena elastica, mozzi con cuscinetti a sfera, ″antitraccia″ grigio-blu, freni su ruote girevoli, in conformità con la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Bassa resistenza al rotolamento, corsa elastica, nessun rumore di corsa.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1200
Lunghezza superficie utile (mm): 1010
Larghezza superficie utile (mm): 810
Altezza della superficie di carico (mm): 282
Lunghezza totale (mm): 1055
Larghezza totale (mm): 855
Altezza totale (mm): 329
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Nota:
secondo EN 1757-3