Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Per pallet piatti e cassette a rete. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda, freno sulle ruote girevoli, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Ruote standard per carichi medi. Corsa silenziosa.
Proprietà:
Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1210
Larghezza superficie utile (mm): 810
Altezza della superficie di carico (mm): 282
Lunghezza totale (mm): 1255
Larghezza totale (mm): 855
Altezza totale (mm): 329
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3