Attacco fisso 1/4″ SD ATB 8mm

Codice art.: 2277433
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 2277433
EAN / GTIN 0616050809380
Codice del produttore 2277433

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere problemi di montaggio difficili, facilmente sostituibile
Max. Capacità massima di carico continuo della squadra di collegamento secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico massimo della presa

Proprietà:

  • supporto unità, pin Ø: 8 mm
  • tipo/unità: Quadrato singolo
  • quadrato unità [metrico]: 6,3 mm
  • quadro di comando [imperiale]: 1/4″
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • REACH registrazione disponibile: No
  • dimensione chiave [metrica]: 25,0 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello