1/4″ Set di chiavi a bussola 19 pezzi

Codice art.: 2276
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2276
    EAN / GTIN 4991644213474
    Codice del produttore 2276

    Descrizione

    Descrizione:

    Set di bussole da 1/4″, 19 pezzi, composto da:
    • Bits a croce: 1, 2, 3 (art. 108P-25-xx)
    • Bits scanalati: 4, 5, 6 (art. 108S-25-xx)
    • Bits esagonali interni: 3, 4, 5, 6 (art. 108H-25-xx)
    • Bits torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 (art. 108T-25-xx)
    • Cricchetto: 22 mm (art. 108T-25-xx)
    • Bits scanalati: 4, 5, 6 (art. 108S-25-xx). 108T-25-xx)
    • Portabit 1/4x1/4: 22.5 mm (art. n. 2137)
    • Cricchetto: 75 mm / 20 denti (art. n. 2753PS)
    • Manico a rotazione: 150 mm (art. n. 2769N-150)
    • Cassetta in metallo: 192 x 122 x 30 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello