BDMT 170408 ER-JS S

Codice art.: 227565 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 170408 ER-JS
Modello S
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA6535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,07 − 0,13 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227565 S
EAN / GTIN 4960664686223
Codice del produttore TMA00339

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.
90° esatti fino ad ap = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello