{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Forma del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 15,7 mm | |
Sporgenza totale L1 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,86 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,6 mm | |
Inserto adatto | BDMT 170408 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227505 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406647 | |
Codice del produttore | THN63251 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |