Descrizione:
Le spazzole rotonde DI ALTA QUALITÀ per il supporto di levigatura sono la soluzione perfetta per lavori di levigatura precisi, rapidi e lisci su quasi tutti i materiali, quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, Ottone o legno. Questo utensile garantisce la massima durata e robustezza dell'utensile. Di conseguenza, le spazzole sono perfettamente adatte per le operazioni di sbavatura più impegnative. La composizione del carburo di silicio rende le spazzole rotonde molto dure e consente quindi la massima velocità di rimozione su un'ampia gamma di pezzi.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI 1R DK
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi, plastica / PVC, rivestimento in gelatina,
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C 320 0,55 mm
- Dimensioni (P x L x L x a): 200 x 13 x 43 x 50,8 mm
- Diametro: 200 mm
- Spessore: 13 mm
- Foratura: 50,8 mm
- Grana: 320
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Utensile universale con la massima durata
- Le spazzole circolari con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi la massima velocità di rimozione
Uso:
- Per l'uso su quasi tutti i materiali quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone o legno
Raccomandazioni:
- Spazzole circolari con carburo di silicio per la sbavatura di vari pezzi realizzati in quasi tutti i materiali quali acciaio, alluminio, acciaio inossidabile, rame, ottone
- Spazzole rotonde con ossido di alluminio per lavori leggeri di sbavatura e per la strutturazione del legno