{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,64 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 18 mm | |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227315 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672929 | |
Codice del produttore | THN03509 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
263,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
282,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
269,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
217,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
329,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con filettatura | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |