{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 26 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,27 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 9 mm | |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Codice del produttore | THN63151 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 16/2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
223,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
215,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
207,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
323,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
145,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 25 | 37 | 37 | 25 | 37 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 68 | 85 | 85 | 78 | 85 |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ Tagliente DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |