{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,32 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 36 mm | |
Inserto adatto | BD.. 0703 | |
Vite inserto | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Codice del produttore | THN03704 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MECX 40/10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
593,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
526,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 | 16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 | 78 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |