Descrizione:
Questi micrometri sono dotati di una forza di misura regolabile per adattarli a diversi tipi di pezzi. Il micrometro ABSOLUTE Digimatic QuickMike offre i seguenti vantaggi: Tamburo a cricchetto con forza di misura costante. Forza di misura regolabile per misurare un'ampia varietà di pezzi. Mandrino non rotante. Avanzamento del mandrino di 10 mm per giro
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 0,6
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave (10-30 mm), batteria.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni