Micrometro digitale assoluto con forza di misura regolabile, QuickMike, 20-30 mm, 2-10N

Codice art.: 227-207-20
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227-207-20
EAN / GTIN 4946368736907
Codice del produttore 227-207-20
Numero-L L40010 16390

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri sono dotati di una forza di misura regolabile per adattarli a diversi tipi di pezzi. Il micrometro ABSOLUTE Digimatic QuickMike offre i seguenti vantaggi: Tamburo a cricchetto con forza di misura costante. Forza di misura regolabile per misurare un'ampia varietà di pezzi. Mandrino non rotante. Avanzamento del mandrino di 10 mm per giro

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 20 - 30
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave (10-30 mm), batteria.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello