Micrometro digitale assoluto con forza di misura regolabile, QuickMike, 0-10 mm, 2-10N

Codice art.: 227-205-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227-205-20
    EAN / GTIN 4946368736884
    Codice del produttore 227-205-20
    Numero-L L40010 13282

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi micrometri sono dotati di una forza di misura regolabile per adattarli a diversi tipi di pezzi. Il micrometro ABSOLUTE Digimatic QuickMike offre i seguenti vantaggi: Tamburo a cricchetto con forza di misura costante. Forza di misura regolabile per misurare un'ampia varietà di pezzi. Mandrino non rotante. Avanzamento del mandrino di 10 mm per giro

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 10
    Incremento cifre: 0,001 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
    Display: LCD, altezza cifre 10 mm
    ON/OFF: Sì
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave (10-30 mm), batteria.
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 5 anni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello