• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MASCHI FILETTATI : SERIE DI 2

Codice art.: 227.S8X125T2
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227.S8X125T2
EAN / GTIN 3148511532607
Codice del produttore 227.S8X125T2
Numero-L L60130 8982

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: HSS legato con molibdeno e cobalto
  • La durezza del cobalto fornisce una maggiore coppia e resistenza all'usura rispetto ai maschi standard
  • Maschi pretagliatori e di finitura.

Proprietà:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6.30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1.25
  • Contenuto: x 2
  • [g]: 50

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello