MASCHI FILETTATI : SERIE DI 2

Codice art.: 227.S18X250T2
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
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227.S18X250T2
    EAN / GTIN 3148511532720
    Codice del produttore 227.S18X250T2
    Numero-L L60130 6759

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: HSS legato con molibdeno e cobalto
    • La durezza del cobalto fornisce una maggiore coppia e resistenza all'usura rispetto ai maschi standard
    • Maschi pretagliatori e di finitura.

    Proprietà:

    • d1 [mm]: 18
    • d2 [mm]: 11.20
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 2.50
    • Contenuto: x 2
    • [g]: 290

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello