MASCHI FILETTATI : SERIE DI 2

Codice art.: 227.S10X150T2
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227.S10X150T2
EAN / GTIN 3148511532645
Codice del produttore 227.S10X150T2
Numero-L L60130 8323

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: HSS legato con molibdeno e cobalto
  • La durezza del cobalto fornisce una maggiore coppia e resistenza all'usura rispetto ai maschi standard
  • Maschi pretagliatori e di finitura.

Proprietà:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8.00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1.50
  • Contenuto: x 2
  • [g]: 70

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello