• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MASCHI FILETTATI : SERIE DI 2

Codice art.: 227.7X100T2
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227.7X100T2
EAN / GTIN 3148511538005
Codice del produttore 227.7X100T2
Numero-L L60130 7153

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: HSS

Proprietà:

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5.60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1.00
  • Contenuto: x 2
  • [g]: 45

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello