Leva a cricchetto reversibile per bit ∙ Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco esagonale, cavo, 8 mm (5/16 di pollice) ∙ 140 mm

Codice art.: 2265-1
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2265-1
EAN / GTIN 4000896079636
Codice del produttore 2265-1
Numero-L L60140 1222

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione diritta
  • Per bit con attacco Intaglio a croce 6,3 = 1/4″,
    e Intaglio a croce 8 = 5/16
  • Superficie: cromata lucido
  • Presa di forza: Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco esagonale, cavo, 8 mm (5/16 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 140 mm
  • Peso netto (kg): 0.11 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello