Banco di lavoro a rulli largo 1,25 m

Codice art.: 2259001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 2259001
EAN / GTIN 4010886884881
Codice del produttore 2259001
Numero-L L60160 6470
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo:
  • Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
  • Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
  • Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
  • Sicurezza per le persone grazie alla protezione per le gambe
  • Cassetti:
  • Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
  • Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
  • Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
  • Guide con cuscinetti a sfera
  • Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente)
  • Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
  • Carrello ad alte prestazioni GEDORE:
  • Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
  • 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
  • 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
  • La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
  • Accessori:
  • Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata
  • Opzioni:
  • Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
  • Ampliabile con il pannello posteriore N. R 1504 XL-L
  • Altre varianti di cassetti su richiesta
  • Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
  • Fornitura senza utensili e accessori
  • Fornitura senza utensili e accessori

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 1.250 mm x
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 9
  • Altezza di lavoro: 985
  • Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1250 x 550 x 30 mm
  • Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
  • Tipo di bloccaggio: Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
  • Diametro ruote fisse [2x): 200
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
  • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 1.250 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Profondità totale [mm]: 630 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Tipo di cassetto: 1x tipo 1, H. = 75 mm extra large
  • 7x tipo 2, H. = 67 mm
  • 1x tipo 3, H. = 137 mm
  • Portata statica [kg]: 1000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: no
  • Numero di ripiani: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello