• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

WNEU 080608 EN-GL S

Codice art.: 225628 S
Sconto
31,67 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNEU 080608 EN-GL
Modello S
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA6535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 − 0,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225628 S
EAN / GTIN 4960664686568
Codice del produttore TMA09313

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
200
Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 6 taglienti − tramite esecuzione bilaterale. Grazie all’ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 13° si riduce notevolmente la forza di taglio.
Esecuzione rettificata per qualità delle superfici notevolmente migliori.

Uso:

La geometria GL, grazie all'esecuzione rettificata e al tagliente piano, è adatta alle buone superfici.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello