Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/8mm

Codice art.: 225615 125/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 8
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 8 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto WNMU 0806..
Vite inserto 229700 (T15; 4,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225615 125/8
EAN / GTIN 4960664647705
Codice del produttore THN04703

Descrizione

Esecuzione:

Fresa con inserti bilaterali.
La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/8mm

Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/8mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
909,15 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
1312,48 €
1.103,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
774,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 8 8 8
⌀ Foro di attacco 40 mm 40 mm 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm 63 mm 63 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto WNMU 0806.. BG.. 15L5.. AP.. 1805..
⌀ Tagliente DC 125 mm 125 mm 125 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello