{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | LOMU.. | |
Tipo inserti | 10 | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225210 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648658 | |
Codice del produttore | THN05173 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MEW 50/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
431,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
294,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | LOMU.. | SOMT 09T304 |
⌀ Tagliente DC | 50 | 50 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |