• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Adattatore ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ 35 mm

Codice art.: 2250-4
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2250-4
EAN / GTIN 4000896015504
Codice del produttore 2250-4
Numero-L L60140 1401

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12″ → Attacco quadro ad innesto 9x12 mm (cavo) 6,3 = 14
  • Attacco quadro interno e attacco esagonale interno
  • Con fermo a molla per il fissaggio sicuro dei bit
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 35 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello