Steli intercambiabili per viti ad esagono incassato, per PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Codice art.: 225.D 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225.D 3
EAN / GTIN 7610733044252
Codice del produttore PB 225.D 3
Numero-L L60060 1122

Descrizione

Descrizione:

  • Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnature a leva DigiTorque e MecaTorque
  • per viti ad esagono incassato
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 3 mm
  • Lama intercambiabile: Sì
  • Lunghezza intera: 120 mm
  • Per viti metalliche M: 4 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello