• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Steli intercambiabili per viti con intaglio, per PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Codice art.: 225.C 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225.C 7
EAN / GTIN 7610733044245
Codice del produttore PB 225.C 7
Numero-L L60060 1472

Descrizione

Descrizione:

  • Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnature a leva DigiTorque e MecaTorque
  • per viti con intaglio
  • parallel tip, optimum transmisson of force, no cam-out
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Diametro: 8 mm
  • Lama intercambiabile: Sì
  • Larghezza della lama: 13 mm
  • Lunghezza intera: 200 mm
  • Per viti metalliche M: 8 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello