Chiave aperta con cricchetto ad anello, reversibile

Codice art.: 2244500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2244500
EAN / GTIN 4010886889459
Codice del produttore 2244500
Numero-L L60160 1346

Descrizione

Descrizione:

Con le stesse aperture
Per serraggio e sgancio rapidi
Lato anello inclinato di 13°, reversibile
Elevata trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 24 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 275 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 40,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 45,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 12,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 6,9 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 13°
  • Angolo di rotazione posteriore: 6 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 21,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello