Chiave a bussola Spline-Drive

Codice art.: 22410028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22410028
EAN / GTIN 4018754163960
Codice del produttore 22410028
Numero-L L60010 3387

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Per lo smontaggio dei motori della serie CFM 56
  • Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, brunito

Proprietà:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Lunghezza [mm]: 28 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
  • Dimensione Profilo di uscita: 14
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Peso: 36 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello