Serie di bit ∙ Profilo Pozidriv PZ, Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice), Profilo intaglio a croce PH, Profilo TORX® Tamper Resistant, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo

Codice art.: 2240N/36
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2240N/36
EAN / GTIN 4000896187614
Codice del produttore 2240N/36
Numero-L L60140 3362

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto dei bit a lunga durata per un posizionamento resistente e sicuro e un rapido accesso
  • Chiara identificazione delle singole versioni e grandezze di bit
  • Sfruttamento ottimale dello spazio di stivaggio a disposizione con dimensioni ridotte
  • La cerniera appositamente sviluppata consente di posizionare la scatola di Bit sia perpendicolarmente (90°) sia in posizione completamente aperta (180°). Ciò offre all'utilizzatore una panoramica migliore e un accesso più rapido
  • Cassetta in resina sintetica
  • Presa di forza: Profilo Pozidriv PZ, Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice), Profilo intaglio a croce PH, Profilo TORX® Tamper Resistant, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensioni / Lunghezza: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Peso netto (kg): 0.3 kg
  • Numero utensili: 36

Fornitura:

Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello