Adattatore ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ 60 mm

Codice art.: 2239N-6
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
    Tipo di prodotto Portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2239N-6
    EAN / GTIN 4000896238934
    Codice del produttore 2239N-6
    Numero-L L60140 4877

    Descrizione

    Descrizione:

    • Attacco esagonale brunito
    • Con innesto a baionetta per una presa sicura dei bit
    • DIN 7427-B, ISO 1173
    • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
    • Presa di forza: Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 60 mm
    • Per utilizzo manuale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello