Descrizione:
Il disco da taglio Basic per il separatore di benzina è un utensile universale per tagliare grandi sezioni trasversali in acciaio. Che si tratti di un disco da taglio professionale o fai da te, questo disco da taglio ha il potenziale di diventare il tuo nuovo utensile preferito. Questo utensile da taglio economico semplifica il lavoro e garantisce risultati affidabili. Grazie alla sua struttura robusta e all'elevata efficienza di taglio, questa lama è perfetta per lavorare in casa o in cantiere.
Proprietà:
- Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A30S-BFBSTEEL
- Dimensioni (P x P x a): 300 x 3,5 x 25,4 mm
- Diametro: 300 mm
- Spessore: 3,5 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Strumento per: Troncatrice
Vantaggi:
- Il prodotto offre tempi di separazione più brevi con una forza ridotta
- Buona durata e stabilità dell'utensile
- Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)
Uso:
- Per la lavorazione dell'acciaio
- Per il taglio di profili, materiali solidi e grandi sezioni trasversali
- Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina