Mole troncatrici CLASSIC 300x3,5x22,23 mm A30 BASIC acciaio

Codice art.: 223037
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 223037
    EAN / GTIN 9003172230375
    Codice del produttore 223037
    Numero-L L50190 5

    Descrizione

    Descrizione:

    Il disco da taglio Basic per il separatore di benzina è un utensile universale per tagliare grandi sezioni trasversali in acciaio. Che si tratti di un disco da taglio professionale o fai da te, questo disco da taglio ha il potenziale di diventare il tuo nuovo utensile preferito. Questo utensile da taglio economico semplifica il lavoro e garantisce risultati affidabili. Grazie alla sua struttura robusta e all'elevata efficienza di taglio, questa lama è perfetta per lavorare in casa o in cantiere.

    Proprietà:

    • Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
    • Grana: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio
    • Linea di prodotti: BASIC
    • Specifiche : A30S-BFBSTEEL
    • Dimensioni (P x P x a): 300 x 3,5 x 22,23 mm
    • Diametro: 300 mm
    • Spessore: 3,5 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Strumento per: Troncatrice

    Vantaggi:

    • Il prodotto offre tempi di separazione più brevi con una forza ridotta
    • Buona durata e stabilità dell'utensile
    • Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)

    Uso:

    • Per la lavorazione dell'acciaio
    • Per il taglio di profili, materiali solidi e grandi sezioni trasversali
    • Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello