Mole troncatrici CLASSIC 125x2,5x22,23 mm C30 BASIC pietra

Codice art.: 223027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 223027
EAN / GTIN 9003172230276
Codice del produttore 223027
Numero-L L50140 48

Descrizione

Descrizione:

Questa lama Basic è adatta per il taglio di vari materiali rocciosi, tra cui piastrelle, ceramica e mattoni. Disponibili in spessori compresi tra 2,5 e 3 mm, questi utensili consentono di pulire i bordi taglienti. La lama Basic offre quindi una variante economica per i requisiti di separazione delle rocce.

Proprietà:

  • Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, TAGLIATO, TESSUTO
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Roccia
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : C 30 - BF
  • Dimensioni (P x U x a): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Potenza ridotta grazie a un buon taglio
  • Lavoro veloce e confortevole
  • Buona durata e stabilità dell'utensile

Uso:

  • Per la lavorazione di vari materiali rocciosi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello