1/4″ Chiave a bussola versione industriale 10 mm

Codice art.: 22300M 10mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22300M 10mm
EAN / GTIN 4991644601431
Codice del produttore 22300M 10mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Lunghezza: 11 mm
Altezza: 40 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 10 mm
Attacco esagonale
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello