1/4″ Chiave a bussola versione industriale 5/16″

Codice art.: 22300A 5/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22300A 5/16
EAN / GTIN 4991644601639
Codice del produttore 22300A 5/16
Numero-L L60050 7575

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 11,7 mm
D1: 11,2 mm
Lunghezza: 9 mm
Altezza: 40 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 5/16″
Attacco esagonale
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello