Descrizione:
La lama 2 in 1 Basic è l'utensile perfetto per tutte le attività di taglio. Indipendentemente dal fatto che si tratti di lamiere, profili, tubi, aste o materiali solidi in acciaio o acciaio inossidabile, questo disco da taglio è perfetto. La struttura robusta e le prestazioni affidabili rendono questo utensile la scelta perfetta sia per gli appassionati del fai da te che per i professionisti. I lavori di taglio vengono eseguiti in modo più rapido ed efficiente con la lama 2 in 1 Basic.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A30Q-BF
- Dimensioni (P x P x a): 150 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametro: 150 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La purezza chimica consente di lavorare su acciaio e acciaio inossidabile
- Taglio comodo e a bassa sbavatura con una buona durata
- Brevi ore di lavoro grazie alla buona efficienza di taglio
Uso:
- Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
- Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi
Raccomandazioni:
- da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
- da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità
Caratteristiche:
- Per separare acciaio e acciaio inox
- Elevata efficienza di taglio