Esiste un’alternativa per questo articolo:

PNEU 1205 ANER-GL GG

Codice art.: 222817 GG
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto PNEU 1205 ANER-GL
Modello GG
Tipo PR1210
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 − 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 10
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222817 GG
EAN / GTIN 4960664626830
Codice del produttore TKA05060

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione rettificata. Per una finitura superficiale di qualità decisamente superiore.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello