Descrizione:
Contenuto: 2 viti, 2 traverse per 2 e 3 bracci, e 3 bracci in acciaio con freno
Dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento accidentale delle griffe. Premendo il tasto si può spostare la griffa sulla traversa
Due viti filettate per un maggiore risparmio di tempo
Proprietà:
- Design: In una custodia di plastica
- Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 22 mm
- Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
- Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 15 mm
- Larghezza tra i piani [mm: 17 mm
- Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 100 mm
- Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 140 mm
- Dimensione della filettatura del mandrino: M14x1,5 x 140
- Tipo di utilizzo: filettatura interna ed esterna
- Forza di trazione (max.) [t]: 3,0
- Isolato a 1000 V: no
- Dati 3D disponibili: no
- Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
- Gancio spostabile in parallelo: sì
- Gancio girevole: no
- Freno del gancio presente: sì
- Mandrino idraulico disponibile: no
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
- Leva di sgancio rapido disponibile: no
- Viti incluse: no
- Scala graduata disponibile: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
- Punta del mandrino sostituibile: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no