• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SOMT....20ER-LD 14

Codice art.: 222084 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT140520-ER-LD
Modello S
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo CA6535
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 5 mm
Avanzamento fz per dente 0,03 − 1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 14
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222084 14
EAN / GTIN 4960664708307
Codice del produttore TMA05628

Tabella dati

Inconel
S
30
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria LD è adatta anche per le grandi profondità di taglio (ap max.= 5 mm) in caso di avanzamento moderato.
Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornaturadi pareti ripide.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello