{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOMT140520-ER-LD | |
Modello | GG | |
Raggio di curvatura | 2 mm | |
Tipo | PR1510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 5 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,06 − 2 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo inserti | 14 | |
Spessore inserto E | 5,56 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 222082 14 | |
EAN / GTIN | 4960664708123 | |
Codice del produttore | TLA05628 |