SOMT....20ER-GM 14

Codice art.: 222072 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT140520-ER-GM
Modello INOX
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo PR1535
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3,5 mm
Avanzamento fz per dente 0,5 − 1,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 14
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222072 14
EAN / GTIN 4960664708239
Codice del produttore TLC05627

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria GM è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili