{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Forma del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD | 3,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 53 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,19 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 17,4 mm | |
Inserto adatto | SOMT.. | |
Tipo inserti | 10 | |
Vite inserto | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 222050 35/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707492 | |
Codice del produttore | THN07614 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |